Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter PG48 PA unbeh hfr lgr Polyamid (PA) 116VDEPG48PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gegenmutter PG48 PA unbeh hfr lgr Polyamid (PA)
Gegenmutter PG48 PA unbeh hfr lgr Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     262-B191E45
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2048485
EAN/GTIN:
     4012195182955
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
obo bettermann gegenmutter pa
gegenmutter
Gegenmutter PG48 PA unbeh hfr lgr Polyamid (PA) 116VDEPG48PA
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
48
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: obo gegenmutter, Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 1,4377*
€ 1,9677*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 1,45892*
€ 1,99892*
25
€ 5,46*
ab € 1,7024*
€ 2,3324*
1
€ 6,90*
ab € 1,55*
€ 2,68*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 3,1745*
€ 4,1645*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,99892*
€ 2,37871
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87892*
€ 2,23591
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77892*
€ 2,11691
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45892*
€ 1,73611
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 49,973* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048116
ab € 0,09666*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048132
ab € 0,10566*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048167
ab € 0,1218*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048221
ab € 0,16065*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048299
ab € 0,2591*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048361
ab € 0,65991*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048426
ab € 1,1732*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048078
ab € 0,08872*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048094
ab € 0,08872*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.