Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierring Kst M40M20 107RM40-20PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierring Kst M40M20
Reduzierring Kst M40M20
Artikel-Nr.:
     262-B191I58
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2030646
EAN/GTIN:
     4012195402671
Suchbegriffe:
Reduktionsring
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduzierring Kst M40M20 107RM40-20PA
Weitere Informationen:
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
40
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Reduziernippel, Reduzierstück, pvc reduktion, reduktion, obo reduktion, Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,7982*
€ 2,2882*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,80249*
€ 2,29249*
50
Frei Haus
ab € 1,8714*
€ 2,3714*
11 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,9354*
€ 2,4554*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 2,29826*
€ 2,89826*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,89826*
€ 3,44893
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,74826*
€ 3,27043
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,29826*
€ 2,73493
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 144,913* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030616
ab € 0,4491*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030619
ab € 0,43*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030628
ab € 0,47*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030637
ab € 0,99*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030640
ab € 0,99*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030652
ab € 1,73*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030664
ab € 2,64272*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030673
ab € 4,9895*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030675
ab € 4,9395*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030624
ab € 0,4691*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030626
ab € 0,47*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030632
ab € 0,99563*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030634
ab € 0,99563*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030643
ab € 1,7982*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030649
ab € 1,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.