Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduktion M20-M12 Polyamid lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduktion M20-M12 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Reduktion M20-M12 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Reduktion M20-M12 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2030616
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2030616
EAN/GTIN:
     4012195377412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reduktionsring
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduktion mit metrischem Innen- und Außengewinde für die Montage von Kunststoff-Kabelverschraubungen an Gehäusen. Schutzart IP54 ohne zusätzliche Anschlussdichtung. Schutzart bis IP68 möglich mit zusätzlicher Anschlussdichtung, zum Beispiel O-Ring oder Flachdichtring.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
12
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Reduziernippel, Reduzierstück, reduziernippel kunststoff, reduktion, Kabelverschraubungszubehör, Reduzier Kabelverschraubung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4491*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,93464*
€ 1,11222
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76464*
€ 0,90992
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5891*
€ 0,70103
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5391*
€ 0,64153
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5191*
€ 0,61773
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4491*
€ 0,53443
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030619
ab € 0,43*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030628
ab € 0,47*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030637
ab € 1,00*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030640
ab € 0,99*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030652
ab € 1,74*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030664
ab € 2,69272*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030673
ab € 4,9495*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030675
ab € 4,9695*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030624
ab € 0,4691*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030626
ab € 0,47*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030632
ab € 1,00563*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030634
ab € 1,00563*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030643
ab € 1,8082*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030646
ab € 1,8082*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030649
ab € 1,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.