Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube M16 PS unbeh lgr hfr schlagf 108M16PS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verschlussschraube M16 PS unbeh lgr hfr schlagf
Verschlussschraube M16 PS unbeh lgr hfr schlagf
Artikel-Nr.:
     262-B191I71
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2033007
EAN/GTIN:
     4012195424031
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
obo blindstopfen
blindstopfen
Verschlussschraube M16 PS unbeh lgr hfr schlagf 108M16PS
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din pp, Explosionsgeschützte Verschlussschraube, Explosionsgeschützter Verschlussstopfen, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussstopfen, Kunststoffschraube, Messing-Verschlussschraube, Messing-Verschlussstopfen, Verschlussschraube, Verschluss-Schraube, Verschlussstopfen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
416
100
€ 6,40*
ab € 0,09088*
€ 0,12678*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0909*
€ 0,1286*
5 Tage
800
100
€ 6,95*
ab € 0,0929*
€ 0,1299*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1095*
€ 0,1515*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,11756*
€ 0,18656*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,18656*
€ 0,22201
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,16856*
€ 0,20059
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,16056*
€ 0,19107
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,15056*
€ 0,17917
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,14656*
€ 0,17441
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,11756*
€ 0,1399
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033011
ab € 0,1028*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033016
ab € 0,122*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033021
ab € 0,2383*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033026
ab € 0,40644*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033032
ab € 0,5053*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033038
ab € 0,66651*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033003
ab € 0,08792*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.