Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube M63 PS unbeh lgr hfr schlagf 108M63PS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verschlussschraube M63 PS unbeh lgr hfr schlagf
Verschlussschraube M63 PS unbeh lgr hfr schlagf
Artikel-Nr.:
     262-B191I77
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2033038
EAN/GTIN:
     4012195464778
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
obo blindstopfen
blindstopfen
Verschlussschraube M63 PS unbeh lgr hfr schlagf 108M63PS
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din pp, Explosionsgeschützte Verschlussschraube, Explosionsgeschützter Verschlussstopfen, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussstopfen, Kunststoffschraube, Messing-Verschlussschraube, Messing-Verschlussstopfen, Verschlussschraube, Verschluss-Schraube, Verschlussstopfen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 0,66651*
€ 0,96651*
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,6701*
€ 0,9701*
1
€ 5,00*
ab € 0,69*
€ 1,10*
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 0,7974*
€ 1,1474*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,84829*
€ 1,34829*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34829*
€ 1,60447
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21829*
€ 1,44977
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11829*
€ 1,33077
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08829*
€ 1,29507
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04829*
€ 1,24747
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84829*
€ 1,00947
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033007
ab € 0,09088*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033011
ab € 0,1028*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033016
ab € 0,122*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033021
ab € 0,2383*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033026
ab € 0,40644*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033032
ab € 0,5053*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2033003
ab € 0,08792*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.