Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG13,5 PA gr unbeh 9mm IP65 ger Polyamid (PA) AKS13,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung PG13,5 PA gr unbeh 9mm IP65 ger Polyamid (PA)
Kabelverschraubung PG13,5 PA gr unbeh 9mm IP65 ger Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     262-B192F11
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     3600067
EAN/GTIN:
     4012591770008
Suchbegriffe:
Anbaustutzen
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
Kabelverschraubung PG13,5 PA gr unbeh 9mm IP65 ger Polyamid (PA) AKS13,5
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-25 - 70 °C
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6 - 12 mm
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
9 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13.5
Halogenfrei:
ja
Mit Gegenmutter:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
24 mm mm
Schutzart (IP):
IP65
Sechskant Eckmaß:
26.5 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: kunststoff kabelverschraubung pg 13,5, anbaustutzen, hensel anbaustutzen, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 2,27*
€ 3,02*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 2,31*
€ 3,06*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 2,32*
€ 3,07*
10 Tage
15
1
€ 5,90*
ab € 2,43*
€ 3,73*
16 Tage
unbekannt
20
€ 6,50*
ab € 3,36*
€ 4,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 61,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hensel
4012591770015
ab € 2,44*
Ähnlich
Hensel
4012591770039
ab € 6,53*
Ähnlich
Hensel
3600069
ab € 2,85*
Ähnlich
Hensel
3600071
ab € 11,08*
Ähnlich
Hensel
3600072
ab € 18,33*
Ähnlich
Hensel
3600073
ab € 20,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.