Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG21 PA gr unbeh 11mm IP65 Polyamid (PA) ger m.Zugentlastung AKS21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung PG21 PA gr unbeh 11mm IP65 Polyamid (PA) ger m.Zugentlastung
Kabelverschraubung PG21 PA gr unbeh 11mm IP65 Polyamid (PA) ger m.Zugentlastung
Artikel-Nr.:
     262-B192F13
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     3600069
EAN/GTIN:
     4012591770022
Suchbegriffe:
Anbaustutzen
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
Kabelverschraubung PG21 PA gr unbeh 11mm IP65 Polyamid (PA) ger m.Zugentlastung AKS21
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-25 - 70 °C
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
13 - 13 mm
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
11 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Halogenfrei:
ja
Mit Gegenmutter:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
33 mm mm
Schutzart (IP):
IP65
Sechskant Eckmaß:
36 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung pg21 pa, anbaustutzen, hensel anbaustutzen, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 2,92*
€ 3,80*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 2,99*
€ 3,89*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 3,07*
€ 3,98*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,84*
€ 4,32*
16 Tage
unbekannt
20
€ 6,50*
ab € 3,59*
€ 4,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 77,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hensel
4012591770015
ab € 2,50*
Ähnlich
Hensel
4012591770039
ab € 6,47*
Ähnlich
Hensel
3600067
ab € 2,30*
Ähnlich
Hensel
3600071
ab € 11,18*
Ähnlich
Hensel
3600072
ab € 18,46*
Ähnlich
Hensel
3600073
ab € 20,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.