Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinsteckstutzen IP55 Ø20,5mm 5-16mm lgr hfr geschl STM20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeleinsteckstutzen IP55 Ø20,5mm 5-16mm lgr hfr geschl
Kabeleinsteckstutzen IP55 Ø20,5mm 5-16mm lgr hfr geschl
Artikel-Nr.:
     262-B192F74
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     3600173
EAN/GTIN:
     4012591771739
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabelverschraubung
Kabeleinsteckstutzen IP55 Ø20,5mm 5-16mm lgr hfr geschl STM20
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
5 - 16 mm mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Für Wandstärke:
1.5 - 4 mm
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
20.5 mm mm
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinsteckstutzen, Würgenippel, hensel kabelverschraubung m20, kabeleinsteckstutzen m20, hensel kabeleinsteckstutzen, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschub, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Kanaladapter, Kunststoffnippel, Rohrstutzen, Steckstutzen, Verschlussstopfen, Würgestopfen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
60
20
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,23362*
€ 0,37362*
3 Tage
124
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2394*
€ 0,3894*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,24*
€ 0,39*
Lager 262
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,25*
€ 0,40*
2 Tage
267
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,25*
€ 0,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 8,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hensel
4012591771753
ab € 0,23252*
Ähnlich
Hensel
4012591771791
ab € 0,68*
Ähnlich
Hensel
4012591771777
ab € 0,32875*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.