Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstutzen M20 IP55 STM 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufenstutzen M20 IP55 STM 20
Stufenstutzen M20 IP55 STM 20
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-55925583
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     3600173
EAN/GTIN:
     4012591771739
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabelverschraubung

Stufenstutzen M20 IP55 STM 20

Stufenstutzen für Vorprägungen M 20 und Dichtbereich Ø 5-16 mm.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
20 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
5..16 mm
Für Wandstärke:
1,5..4 mm
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
60
20
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,23362*
€ 0,37362*
3 Tage
124
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2394*
€ 0,3894*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,24*
€ 0,39*
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,25*
€ 0,40*
2 Tage
267
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,25*
€ 0,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hensel
4012591771753
ab € 0,23252*
Ähnlich
Hensel
4012591771791
ab € 0,68*
Ähnlich
Hensel
4012591771777
ab € 0,32875*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.