Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinsteckstutzen IP54 10-18mm lgr hfr offen 485/21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B193G41
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126020861
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel
Kabeleinsteckstutzen IP54 10-18mm lgr hfr offen 485/21
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
10 - 18 mm mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
0 mm mm
Nenngröße PG:
21
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschub, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Kanaladapter, Kunststoffnippel, Rohrstutzen, Steckstutzen, Verschlussstopfen, Würgestopfen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,1207*
€ 0,1777*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,12238*
€ 0,18038*
7 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,1368*
€ 0,2008*
3 Tage
1
1
€ 5,90*
ab € 0,1626*
€ 0,2726*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,20197*
€ 0,34197*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,34197*
€ 0,40694
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,28197*
€ 0,33554
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27197*
€ 0,32364
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25197*
€ 0,29984
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24197*
€ 0,28794
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20197*
€ 0,24034
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,2441*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4913*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0503*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0526*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0575*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0633*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.