| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2456524 Herst.-Nr.: 485/21 EAN/GTIN: 4011126020861 |
| |
|
| | |
| Dichtungsnippel, mit vorgestanzter Öffnung, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, halogenfrei. Nenngröße: Pg 21 für Kabel-Ø: 10 - 18 mm Anschlussgewindelänge: 11 mm Aussen-Ø: 33 mm Schutzart: IP54 Einsatztemperaturbereich: -40° bis 80°C Werkstoff: Polyethylen Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich) Farbe: grau, Ausführung: offen, Halogenfrei: true, Werkstoff: Kunststoff, Dichtbereich: 10...18 mm, Nenngröße PG: 21, Schutzart (IP): IP54, Für Wandstärke: -...- mm Pg: 21 Öffnungs-Ø (mm): 9,0 Dichtbereich: 10-18 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann | Produkt Typ: | 485/21 | Ident Code: | 2-485/21 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schieber, Kanaleinführung, Kabel-/Rohrschieber, Einführung, Leitungseinführungsschieber |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 0,1207* | € 0,1777* | | | | | 15 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 0,12238* | € 0,18038* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 0,1368* | € 0,2008* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,1626* | € 0,2726* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,20197* | € 0,34197* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|