Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M32 Ms si vernick 8mm IP54 ger m.Zugentlastung 923M3229


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B193G61
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126364095
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen metall
Kabelverschraubung M32 Ms si vernick 8mm IP54 ger m.Zugentlastung 923M3229
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Biegeschutz:
ja
Einsatztemperatur:
-40 - 100 °C
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
24 - 26 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
8 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
42 mm mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 17,4604*
€ 21,0604*
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 19,2745*
€ 23,2645*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 21,52841*
€ 24,23841*
10
Frei Haus
ab € 20,866*
€ 24,946*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 59,48098*
€ 75,09098*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,09098*
€ 89,35827
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,32098*
€ 87,25197
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,65098*
€ 84,07467
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,78098*
€ 79,46937
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,76098*
€ 77,06557
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,48098*
€ 70,78237
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 3,0402*
Ähnlich
HKL
ab € 3,8824*
Ähnlich
HKL
4011126364040
ab € 12,21807*
Ähnlich
HKL
ab € 4,1753*
Ähnlich
HKL
ab € 4,7789*
Ähnlich
HKL
ab € 8,74*
Ähnlich
HKL
ab € 34,986*
Ähnlich
HKL
ab € 61,7031*
Ähnlich
HKL
ab € 70,0535*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.