Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M63 Ms si vernick ger 10mm IP54 m.Zugentlastung 923M6348


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B193G64
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126364132
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen metall
Kabelverschraubung M63 Ms si vernick ger 10mm IP54 m.Zugentlastung 923M6348
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Biegeschutz:
ja
Einsatztemperatur:
-40 - 100 °C
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
41 - 43 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
10 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
64 mm mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 70,0535*
€ 81,7635*
5
Frei Haus
ab € 71,078*
€ 82,408*
18 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 73,2958*
€ 83,7458*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 73,57884*
€ 91,10884*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 203,41989*
€ 242,49989*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,49989*
€ 288,57487
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,71989*
€ 274,55667
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,19989*
€ 265,60787
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,27989*
€ 264,51307
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,41989*
€ 242,06967
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 3,0402*
Ähnlich
HKL
ab € 3,8824*
Ähnlich
HKL
4011126364040
ab € 12,21807*
Ähnlich
HKL
ab € 4,1753*
Ähnlich
HKL
ab € 4,7789*
Ähnlich
HKL
ab € 8,74*
Ähnlich
HKL
ab € 17,4604*
Ähnlich
HKL
ab € 34,986*
Ähnlich
HKL
ab € 61,7031*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.