Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG21 Ms si vernick 7mm IP54 ger m.Zugentlastung 924/21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B194A99
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126011739
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg21
Kabelverschraubung PG21 Ms si vernick 7mm IP54 ger m.Zugentlastung 924/21
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Biegeschutz:
ja
Einsatztemperatur:
-40 - 100 °C
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
17 - 19 mm
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
7 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Gewindesteigung:
1.587 mm mm
Halogenfrei:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
30 mm mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubungen metall, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 7,4448*
€ 8,9848*
25
Frei Haus
ab € 7,5732*
€ 9,1332*
18 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 7,7263*
€ 9,3063*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 7,73361*
€ 9,31361*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 22,41813*
€ 30,41813*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,41813*
€ 36,19757
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,95813*
€ 35,65017
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,79813*
€ 33,07977
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,97813*
€ 32,10397
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,40813*
€ 30,23567
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,41813*
€ 26,67757
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 4,1259*
Ähnlich
HKL
4011126011500
ab € 14,07467*
Ähnlich
HKL
ab € 5,2712*
Ähnlich
HKL
ab € 12,604*
Ähnlich
HKL
ab € 21,0905*
Ähnlich
HKL
ab € 35,3422*
Ähnlich
HKL
ab € 40,3748*
Ähnlich
HKL
ab € 3,6354*
Ähnlich
HKL
ab € 3,6632*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.