Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung 924/21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35937730
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     924/21
EAN/GTIN:
     4011126011739
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg21

Kabelverschraubung 924/21

Kabelverschraubung mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, mit externer Zugentlastung, Kabelbiegeschutz, Sechskant-Zwischenstutzen, Druckringe, Dichtring sowie Schrauben, halogenfrei. Nenngröße : Pg 21 für Kabel-Ø : 17 - 19 mm Anschlussgewindelänge : 7 mm Schlüsselweite 1 : 33 mm Schlüsselweite 2 : 30 mm Einsatztemperaturbereich : -30° bis 100°C Schutzart : IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Gewindesteigung:
1,587 mm
Gewindelänge:
7 mm
Schlüsselweite:
30 mm
Sechskant Eckmaß:
37 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
17..19 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 7,4448*
€ 8,9848*
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 7,5732*
€ 9,1332*
18 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 7,7263*
€ 9,3063*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 7,73361*
€ 9,31361*
1
€ 5,95*
ab € 22,41813*
€ 30,41813*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 9,1332*
€ 10,86851
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,5732*
€ 9,01211
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 228,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 4,1259*
Ähnlich
HKL
4011126011500
ab € 14,07467*
Ähnlich
HKL
ab € 5,2712*
Ähnlich
HKL
ab € 12,604*
Ähnlich
HKL
ab € 21,0905*
Ähnlich
HKL
ab € 35,3422*
Ähnlich
HKL
ab € 40,3748*
Ähnlich
HKL
ab € 3,6354*
Ähnlich
HKL
ab € 3,6632*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.