Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst PG42 1mm 949/42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtring Kst PG42 1mm 949/42
Artikel-Nr.:
     262-B194G91
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126016277
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring
Dichtring Kst PG42 1mm 949/42
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
0
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
51 mm mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
42
Stärke:
1 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 0,133*
€ 0,219*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 0,1361*
€ 0,2295*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,1891*
€ 0,3091*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 0,23582*
€ 0,38582*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,38582*
€ 0,45913
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32582*
€ 0,38773
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31582*
€ 0,37583
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29582*
€ 0,35203
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27582*
€ 0,32823
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23582*
€ 0,28063
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,0701*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0701*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0703*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0819*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0935*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1002*
Ähnlich
HKL
4011126016260
ab € 0,2722*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0702*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0701*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.