Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst PG11 2mm 1Durchf 987/11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtring Kst PG11 2mm 1Durchf 987/11
Artikel-Nr.:
     262-B194G95
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126016239
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring
Dichtring Kst PG11 2mm 1Durchf 987/11
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
22.5 mm mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
11
Innendurchmesser:
18.1 mm mm
Stärke:
2 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,0948*
€ 0,1341*
13 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0953*
€ 0,1343*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,1073*
€ 0,1803*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,133*
€ 0,224*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,1358*
€ 0,2268*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2268*
€ 0,26989
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1968*
€ 0,23419
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1878*
€ 0,22348
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1728*
€ 0,20563
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1658*
€ 0,1973
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1358*
€ 0,1616
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,0923*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0887*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0985*
Ähnlich
HKL
ab € 0,112*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1405*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1691*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4591*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0966*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0836*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1111*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1778*
Ähnlich
HKL
ab € 0,143*
Ähnlich
HKL
ab € 0,40*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5691*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0806*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.