Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinsteckstutzen IP66 Ø25mm 1-18mm lgr hfr abschneid EMT25LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     262-B199F90
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062561
EAN/GTIN:
     4007685019095
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Leitungseinführung
Kabeleinsteckstutzen
Kabeleinsteckstutzen IP66 Ø25mm 1-18mm lgr hfr abschneid EMT25LG
Weitere Informationen:
Ausführung:
abschneidbar
Dichtbereich:
1 - 18 mm mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Für Wandstärke:
0 - 0 mm
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
25 mm mm
Nenngröße PG:
0
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Würgenippel, wiska würgenippel m25, kabeleinsteckstutzen ip66, würgenippel m25, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschub, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Kanaladapter, Kunststoffnippel, Rohrstutzen, Steckstutzen, Verschlussstopfen, Würgestopfen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,2591*
€ 0,3591*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,2584*
€ 0,4847*
4 Tage
1372
1
€ 6,95*
ab € 0,2598*
€ 0,4848*
4 Tage
92
1
€ 5,90*
ab € 0,2726*
€ 0,4926*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,3108*
€ 0,5708*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5708*
€ 0,67925
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4408*
€ 0,52455
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4308*
€ 0,51265
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3908*
€ 0,46505
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3708*
€ 0,44125
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3108*
€ 0,36985
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10062559
ab € 0,169*
Ähnlich
Wiska
10062560
ab € 0,19*
Ähnlich
Wiska
10062562
ab € 0,4412*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.