Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membrantülle EMT 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     3517A-55904223
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062561
EAN/GTIN:
     4007685019095
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Leitungseinführung
Kabeleinsteckstutzen

Membrantülle EMT 25

Innovative Zwei-Komponenten-Kabeleinführung aus hochwertigen Kunststoffen. Diese wird von aussen in eine metrische Bohrung ohne Gewinde eingesteckt, kein Montagewerkzeug oder Gegenmutter notwendig. Kann in Gehäusen mit Wandstärken ab 0,2 mm Stärke eingesetzt werden. Das Kabel wird durch die Weichmembran eingeführt und sicher abgedichtet, auch für Sonderkabel oder die Einführung von mehreren Kabeln geeignet.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
25 mm
Ausführung:
abschneidbar
Mit Zugentlastung:
nein
Dichtbereich:
1..20 mm
Für Wandstärke:
2..9,5 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,2591*
€ 0,3591*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,2596*
€ 0,5233*
5 Tage
354
1
€ 6,95*
ab € 0,2596*
€ 0,5234*
100
€ 4,00*
ab € 0,3831*
€ 0,5328*
4 Tage
42
1
€ 5,90*
ab € 0,2726*
€ 0,5426*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3591*
€ 0,42733
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3291*
€ 0,39163
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3091*
€ 0,36783
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2591*
€ 0,30833
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 35,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10062560
ab € 0,19*
Ähnlich
Wiska
776327
ab € 0,4367*
Ähnlich
Wiska
10062559
ab € 0,1687*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.