Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinsteckstutzen IP54 Ø21mm 11-17mm lgr hfr abschneid MN21LG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabeleinsteckstutzen IP54 Ø21mm 11-17mm lgr hfr abschneid
Kabeleinsteckstutzen IP54 Ø21mm 11-17mm lgr hfr abschneid
Artikel-Nr.:
     262-B199G90
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060752
EAN/GTIN:
     4007685022811
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel
Kabeleinsteckstutzen IP54 Ø21mm 11-17mm lgr hfr abschneid MN21LG
Weitere Informationen:
Ausführung:
abschneidbar
Dichtbereich:
11 - 17 mm mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Für Wandstärke:
0 - 0 mm
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
21 mm mm
Nenngröße PG:
21
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschub, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Kanaladapter, Kunststoffnippel, Rohrstutzen, Steckstutzen, Verschlussstopfen, Würgestopfen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,625*
€ 10,815*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,50*
€ 12,09*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,3235*
€ 13,2635*
€ 5,00*
ab € 12,43*
€ 17,72*
€ 3,90*
ab € 14,10*
€ 20,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,2635*
€ 15,78357
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,2235*
€ 15,73597
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,5735*
€ 14,96247
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,9835*
€ 14,26037
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,3835*
€ 13,54637
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,3235*
€ 11,09497
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,18647* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.