Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würgenippel PG21 11-17mm MN 21


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabeleinsteckstutzen IP54 Ø21mm 11-17mm lgr hfr abschneid
Kabeleinsteckstutzen IP54 Ø21mm 11-17mm lgr hfr abschneid
Artikel-Nr.:
     6012B-65929291
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060752
EAN/GTIN:
     4007685022811
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel

Würgenippel PG21 11-17mm MN 21

Einfache Kabeldurchführung mit durchstossbarer Membran, einfache Montage durch grossflächigen Sechskant.
Weitere Informationen:
Nenngröße PG:
21
Ausführung:
abschneidbar
Mit Zugentlastung:
nein
Dichtbereich:
11..17 mm
Für Wandstärke:
1..14 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,625*
€ 10,815*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,50*
€ 12,09*
€ 5,95*
ab € 9,3235*
€ 13,2635*
€ 5,00*
ab € 12,43*
€ 17,72*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 14,10*
€ 20,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,05*
€ 23,8595
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,76*
€ 23,5144
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,37*
€ 21,8603
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,80*
€ 21,182
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,93*
€ 20,1467
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,10*
€ 16,779
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,282* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.