Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED Streifen
>
LED-Verbinder
>
Artikel
SteckerKlemme gr 2p 19,6mm 70532
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-B199I49
Hersteller:
Rutec Licht
Herst.-Nr.:
70532
EAN/GTIN:
4012094705323
Suchbegriffe:
LED Streifenverbinder
LED Stripes Verbinder
LED-Verbinder
led streifenverbinder
SteckerKlemme gr 2p 19,6mm 70532
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
2
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Stecker/Klemme
Farbe:
grau
Länge:
19.6 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,94*
€ 3,27*
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,03*
€ 3,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,19*
€ 3,62*
Lager 986
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 2,97*
€ 4,72*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec - Flex.LEDStrip,24V,Innen,2700K CRI80 VARDAflex Quantum Plus Profi - 5 M-R
Rutec Licht
84107
ab € 47,15*
Zubehör
Rutec - Flex.LEDStrip,24V,Innen,3000K CRI80 VARDAflex Quantum Plus Profi - 5 M-R
Rutec Licht
84105
ab € 44,40*
Zubehör
Rutec - Flex.LEDStrip,24V,Innen,4000K CRI80 VARDAflex Quantum Plus Profi - 5 M-R
Rutec Licht
84108
ab € 47,12*
Zubehör
Rutec - VARDAflex Quantum Plus - 5 Meter Rolle Flex.LEDStrip,24V,Innen,2700K
Rutec Licht
86327
ab € 51,59*
Zubehör
Rutec - VARDAflex Quantum Plus - 5 Meter Rolle Flex.LEDStrip,24V,Innen,3000K
Rutec Licht
86325
ab € 50,51*
Zubehör
Rutec - VARDAflex Quantum Plus - 5 Meter Rolle Flex.LEDStrip,24V,Innen,4000K
Rutec Licht
86328
ab € 51,63*
Zubehör
Rutec 82861 Flex.LEDStrip,24V,Innen,1800K CRI90
Rutec Licht
82861
ab € 101,30*
Zubehör
RUTEC Einspeisungsverbinder Push 70531 f. Vardaflex B:10mm 1-Kanal IP20
Rutec Licht
70531
ab € 1,95*
Zubehör
Rutec Flex.LEDStrip,24V,Innen 82318 4000K 30m
Rutec Licht
82318
ab € 510,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen