Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutec - Flex.LEDStrip,24V,Innen,4000K CRI80 VARDAflex Quantum Plus Profi - 5 M-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-248353
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     84108
EAN/GTIN:
     4012094841083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Rutec - Flex.LEDStrip,24V,Innen,4000K CRI80 VARDAflex Quantum Plus Profi - 5 M-Rolle

Rutec Vardaflex LED-Strips (Innen/Außen), VARDAflex Strips (Innen), VARDAflex Einfarbig 24V
VARDAflex Quantum Plus Profi - 5 M-Rolle Flex.LEDStrip,24V,Innen,4000K CRI80
Artikelnummer: RU-84108
Beschreibung: VARDAflex Quantum Plus Profi - 5 M-Rolle Flex.LEDStrip,24V,Innen,4000K CRI80
mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung · · alle 62,5 mm / 8 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 640 · LED Abstand: 7,81 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >80 · Lichtstrom pro Meter: 2.050 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 14 W · Lebensdauer L70B50: >= 60.000 h · Lebensdauer L80: >88.000 h · Energieeffizienzklasse: D · LxBxH in mm: 5.000 x 10 x 1,4 · · Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen (optional). · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle · Förderfähig nach BEG Förderprogramm 2021 - 2030
EAN: 4012094841083
Weitere Informationen:
Leistung:
70 W
Lichtstrom:
10250 lm
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Mittlere Lebensdauer:
60000 h
Energieeffizienzklasse:
D
Energieverbrauch:
70,00 kWh/1000h
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 46,18*
€ 61,85*
€ 5,95*
ab € 49,57*
€ 63,78*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,58*
€ 67,18*
€ 8,50*
ab € 54,11*
€ 69,09*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,69*
€ 70,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
70422
ab € 1,98*
Zubehör
Rutec Licht
70421
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.