Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschiene 630A fl 746,5x30x10mm UM33B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B211D73
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UM33B
EAN/GTIN:
     3250616230217
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
phasenschiene hager
Sammelschiene 630A fl 746,5x30x10mm UM33B
Weitere Informationen:
Ausführung:
flach
Bemessungsstrom In:
630 A
Breite:
30 mm mm
Höhe:
10 mm mm
Länge:
746.5 mm mm
Weitere Suchbegriffe: sammelschienen, Cu-Flachschiene, Cu-Sammelschiene, Cu-Schiene, Flachschiene, Klemmschiene, Kupfer-Sammelschiene, Leiterschiene, Sammelschiene
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 75,79*
€ 84,64*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 73,47*
€ 91,03*
27 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 74,17*
€ 93,30*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 75,35*
€ 93,38*
1
€ 5,00*
ab € 77,34*
€ 95,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,18*
€ 106,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,30*
€ 101,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.