Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CU-Schiene, univers 30x10mm,3feldig UM33B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CU-Schiene, univers 30x10mm,3feldig UM33B
CU-Schiene, univers 30x10mm,3feldig UM33B
Artikel-Nr.:
     3517A-65152734
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UM33B
EAN/GTIN:
     3250616230217
Suchbegriffe:
Kupferschiene

CU-Schiene, univers 30x10mm,3feldig UM33B

CU-Schiene, universN, 30x10mm, 3feldig, für Sammelschienensystem 60mm
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
630 A
Ausführung:
flach
Länge:
746,5 mm
Breite:
750 mm
Höhe:
30 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 68,54*
€ 80,46*
1
€ 5,95*
ab € 68,29*
€ 88,14*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 69,08*
€ 88,95*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 71,64*
€ 91,86*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 92,00*
€ 116,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,72*
€ 138,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,24*
€ 138,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,35*
€ 132,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,07*
€ 128,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.