Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschiene 250A fl 500x12x5mm ZM12C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sammelschiene 250A fl 500x12x5mm
Sammelschiene 250A fl 500x12x5mm
Artikel-Nr.:
     262-B211H21
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZM12C
EAN/GTIN:
     3250617730129
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
Sammelschiene 250A fl 500x12x5mm ZM12C
Weitere Informationen:
Ausführung:
flach
Bemessungsstrom In:
250 A
Breite:
12 mm mm
Höhe:
5 mm mm
Länge:
500 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Sammelschienenverbinder, kupferschiene 12x5 mm, hager kupferschiene, sammelschienenverbinder, Cu-Flachschiene, Cu-Sammelschiene, Cu-Schiene, Flachschiene, Klemmschiene, Kupfer-Sammelschiene, Leiterschiene, Sammelschiene
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,31*
€ 12,73*
2 Tage
128
€ 4,95*
ab € 9,41*
€ 12,86*
2 Tage
11
€ 6,40*
ab € 9,41*
€ 12,86*
1 Tag
16
€ 5,90*
ab € 9,71*
€ 13,27*
€ 5,46*
ab € 9,80*
€ 13,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
K96M
ab € 4,26*
Zubehör
Hager
S94E
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.