Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschiene, universZ CU12x5mm,2-feldig ZM12C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sammelschiene, universZ CU12x5mm,2-feldig ZM12C
Sammelschiene, universZ CU12x5mm,2-feldig ZM12C
Artikel-Nr.:
     3517A-75125924
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZM12C
EAN/GTIN:
     3250617730129
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen

Sammelschiene, universZ CU12x5mm,2-feldig ZM12C

Sammelschiene, universZ, CU 12x5mm, 2--feld. Sammelschienen zum Schrankeinbau.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
250 A
Ausführung:
flach
Länge:
500 mm
Breite:
12 mm
Höhe:
5 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 9,31*
€ 12,73*
2 Tage
128
€ 4,95*
ab € 9,41*
€ 12,86*
2 Tage
11
€ 6,40*
ab € 9,41*
€ 12,86*
1 Tag
16
€ 5,90*
ab € 9,71*
€ 13,27*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,80*
€ 13,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
K96M
ab € 4,26*
Zubehör
Hager
S94E
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.