Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 160 A NH00 3p IP20 LT050


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lasttrennschalter 160 A NH00 3p IP20
Lasttrennschalter 160 A NH00 3p IP20
Artikel-Nr.:
     262-B213B24
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LT050
EAN/GTIN:
     3250614200502
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Sicherungslasttrenner
hager lasttrennschalter 160a
Lasttrennschalter 160 A NH00 3p IP20 LT050
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH00
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Polzahl:
3
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Weitere Suchbegriffe: sicherungslasttrenner, lasttrennschalter hager, Lastschalter mit Sicherung, Lastschalter ohne Sicherung, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter mit Sicherung, Lasttrennschalter ohne Sicherung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 5,90*
ab € 62,76*
€ 77,83*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 61,85*
€ 77,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 62,79*
€ 77,86*
4 Tage
3
€ 6,95*
ab € 62,49*
€ 78,64*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 64,66*
€ 80,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,64*
€ 86,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
LNH00100M6
ab € 4,81*
Zubehör
Hager
LZ153
ab € 69,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.