Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte PA 208mm 31fÖffn sw Polyamid (PA) UT4D3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckplatte für UT4, 3 Tragebügel-Geräte 28x76x13 Polyamid graphitschwarz RAL 9011
Abdeckplatte für UT4, 3 Tragebügel-Geräte 28x76x13 Polyamid graphitschwarz RAL 9011
Artikel-Nr.:
     262-B213H12
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7408789
EAN/GTIN:
     4012196483969
Suchbegriffe:
Abdeckplatte (Unterflurkanal)
Abdeckung für Scherenlager
abdeckung für scherenlager
Abdeckplatte PA 208mm 31fÖffn sw Polyamid (PA) UT4D3
Weitere Informationen:
Anwendung:
Gerätebecher
Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen:
0
Anzahl der dreifachen Öffnungen:
0
Anzahl der einfachen Öffnungen:
3
Anzahl der ovalen Öffnungen:
0
Anzahl der quadratischen Öffnungen:
0
Anzahl der runden Öffnungen:
3
Anzahl der zweifachen Öffnungen:
0
Befestigungsart:
rasten
Farbe:
schwarz
Länge der Abdeckplatte:
208 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, Abdeckplatte für Einbaueinheiten, Abdeckplatte für Längsseite, Abdeckplatte für Schmalseite, Abdeckplatte für Tank Aufflur, Abdeckplatte Tank/Gerätebecher, Aufflur-Tank, Blindabdeckplatte, Fußbodenüberragende Einbaueinheit, Zubehör für Tank Aufflur
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,51*
€ 4,73*
10 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 3,72*
€ 5,00*
3 Tage
25
1
€ 4,95*
ab € 3,57*
€ 5,34*
1
€ 5,46*
ab € 3,59*
€ 5,37*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,96*
€ 5,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.