|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-B215H73 Herst.-Nr.: UM31B EAN/GTIN: 3250616230118 |
| |
|
|  |  |
 | Sammelschiene 630A fl 246,5x30x10mm UM31B Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | flach | Bemessungsstrom In: | 630 A | Breite: | 30 mm mm | Höhe: | 10 mm mm | Länge: | 246.5 mm mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: sammelschienen, Cu-Flachschiene, Cu-Sammelschiene, Cu-Schiene, Flachschiene, Klemmschiene, Kupfer-Sammelschiene, Leiterschiene, Sammelschiene |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 24 Tage |  | | 10 |  | € 4,95* | ab € 23,43* | € 27,46* |  |  |  | Lager 262 | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 22,99* | € 31,33* |  |  |  |  | | 33 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 23,21* | € 31,65* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,00* | ab € 23,90* | € 32,45* |  |  |  | | 18 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 24,05* | € 32,81* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|