Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CU-Schiene, univers 30x10mm, 1feldig UM31B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CU-Schiene, univers 30x10mm, 1feldig UM31B
CU-Schiene, univers 30x10mm, 1feldig UM31B
Artikel-Nr.:
     3517A-45962148
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UM31B
EAN/GTIN:
     3250616230118
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kupferschiene 30 x 5 mm

CU-Schiene, univers 30x10mm, 1feldig UM31B

CU-Schiene, universN, 30x10mm, 1feldig, für Sammelschienensystem 60mm
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
630 A
Ausführung:
flach
Länge:
246,5 mm
Breite:
245 mm
Höhe:
30 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 22,88*
€ 26,78*
1
€ 5,95*
ab € 22,41*
€ 30,74*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 22,66*
€ 31,06*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 23,52*
€ 32,18*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 23,77*
€ 32,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.