Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptleitungsklemme 10Ein lgr REG 2pol 10-25qmmZu schraub 6-16qmmAb 2645/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B221A26
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126029253
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme
Hauptleitungsklemme 10Ein lgr REG 2pol 10-25qmmZu schraub 6-16qmmAb 2645/2
Weitere Informationen:
Anschlussart:
schrauben
Anzahl der Ausgänge:
10
Anzahl der Eingänge:
10
Breite:
62 mm mm
Farbe:
lichtgrau
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Höhe:
39 mm mm
Leiterquerschnitt Abgang:
6 - 16 mm²
Leiterquerschnitt Zugang:
10 - 25 mm²
Montageart:
DIN-Schiene
Polzahl:
2
Tiefe:
47 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Anschlussklemme, Hauptleitungsabzweigklemme, Hauptleitungsabzweigklemme berührungssicher, Klemme, Klemmschiene, Klemmschienenblock, Leitungsklemme, N- und PE-Schiene, N/PE-Schiene, N-Klemme, N-Schiene, Null-Leiterklemme, PE- und N-Klemme, PE/N Klemmschiene, PE/N-Klemme, PE+N Klemmschiene, PE+N-Klemme, PE-Klemme, PE-Klemmschiene, PE-Schiene, Schutzleiterklemmschiene, Trennklemme, Zubehör für Anreihverteiler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,72*
€ 11,03*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 7,7273*
€ 11,0473*
€ 3,90*
ab € 8,75*
€ 12,53*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,35609*
€ 14,81609*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,6515*
€ 16,6415*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,81609*
€ 17,63115
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,72609*
€ 17,52405
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,77609*
€ 16,39355
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20609*
€ 15,71525
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73609*
€ 15,15595
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35609*
€ 12,32375
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 10,8706*
Ähnlich
HKL
ab € 12,8904*
Ähnlich
HKL
ab € 46,8533*
Ähnlich
HKL
4011126029260
ab € 6,09349*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.