Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptleitungsklemme 28Ein lgr REG 4pol 10-25qmmZu schraub 6-16qmmAb 2686/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptleitungsabzweigklemme 2686/4
Hauptleitungsabzweigklemme 2686/4
Artikel-Nr.:
     262-B221A42
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126029307
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Hauptleitungsklemme
abzweigklemme 4-polig
hauptleitungsklemme
Hauptleitungsklemme 28Ein lgr REG 4pol 10-25qmmZu schraub 6-16qmmAb 2686/4
Weitere Informationen:
Anschlussart:
schrauben
Anzahl der Ausgänge:
28
Anzahl der Eingänge:
28
Breite:
155 mm mm
Farbe:
lichtgrau
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Höhe:
39 mm mm
Leiterquerschnitt Abgang:
6 - 16 mm²
Leiterquerschnitt Zugang:
10 - 25 mm²
Montageart:
DIN-Schiene
Polzahl:
4
Tiefe:
51 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Anschlussklemme, Hauptleitungsabzweigklemme, Hauptleitungsabzweigklemme berührungssicher, Klemme, Klemmschiene, Klemmschienenblock, Leitungsklemme, N- und PE-Schiene, N/PE-Schiene, N-Klemme, N-Schiene, Null-Leiterklemme, PE- und N-Klemme, PE/N Klemmschiene, PE/N-Klemme, PE+N Klemmschiene, PE+N-Klemme, PE-Klemme, PE-Klemmschiene, PE-Schiene, Schutzleiterklemmschiene, Trennklemme, Zubehör für Anreihverteiler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 47,49*
€ 61,87*
28 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 46,50*
€ 61,9932*
Frei Haus
ab € 48,51*
€ 63,73*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,5693*
€ 74,1893*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 76,05763*
€ 96,07763*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,07763*
€ 114,33238
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,36763*
€ 112,29748
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,30763*
€ 108,65608
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,68763*
€ 104,34828
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,13763*
€ 101,31378
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,05763*
€ 90,50858
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 7,72*
Ähnlich
HKL
ab € 10,8406*
Ähnlich
HKL
ab € 12,8704*
Ähnlich
HKL
4011126029260
ab € 6,07349*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.