Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptleitungsklemme 3Eing lgr REG 1pol 16-35qmmZu schraub 10-25qmmAb 3549/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptleitungsklemme 3Eing lgr REG 1pol 16-35qmmZu schraub 10-25qmmAb 3549/1
Artikel-Nr.:
     262-B221B50
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126192063
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme
Hauptleitungsklemme 3Eing lgr REG 1pol 16-35qmmZu schraub 10-25qmmAb 3549/1
Weitere Informationen:
Anschlussart:
schrauben
Anzahl der Ausgänge:
3
Anzahl der Eingänge:
3
Breite:
38.5 mm mm
Farbe:
lichtgrau
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Höhe:
43 mm mm
Leiterquerschnitt Abgang:
10 - 25 mm²
Leiterquerschnitt Zugang:
16 - 35 mm²
Montageart:
DIN-Schiene
Polzahl:
1
Tiefe:
46.5 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Anschlussklemme, Hauptleitungsabzweigklemme, Hauptleitungsabzweigklemme berührungssicher, Klemme, Klemmschiene, Klemmschienenblock, Leitungsklemme, N- und PE-Schiene, N/PE-Schiene, N-Klemme, N-Schiene, Null-Leiterklemme, PE- und N-Klemme, PE/N Klemmschiene, PE/N-Klemme, PE+N Klemmschiene, PE+N-Klemme, PE-Klemme, PE-Klemmschiene, PE-Schiene, Schutzleiterklemmschiene, Trennklemme, Zubehör für Anreihverteiler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,8906*
€ 21,6436*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,5451*
€ 23,4351*
€ 5,00*
ab € 20,23*
€ 28,29*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 21,78737*
€ 30,51737*
€ 3,90*
ab € 22,94*
€ 31,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,51737*
€ 36,31567
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,65737*
€ 35,29227
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,78737*
€ 33,06697
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,55737*
€ 31,60327
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,55737*
€ 30,41327
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,78737*
€ 25,92697
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 28,1586*
Ähnlich
HKL
ab € 49,0874*
Ähnlich
HKL
ab € 20,0858*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.