Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Abzweigklemme
>
Artikel
Kleinhuis Hauptleitungs-Abzweigklemme 35 mm², 43x46,5x38,5 mm, 1 Pol, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40063868
Hersteller:
Kleinhuis
Herst.-Nr.:
4011126192063
EAN/GTIN:
4011126192063
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme 1pol
hauptleitungsklemme
Hauptleitungs-Abzweigklemme 35 mm² nach DIN VDE 0603-2, zur Befestigung in Längsrichtung auf Tragschiene TS 35 mm deren Anschlussmaße DIN EN 60715 entsprechen, halogenfrei. Abmessung (ca. Maße) H x B x L : 43 x 46,5 x 38,5 mm Anschlussmöglichkeiten Zugang : max. 2 x 35 mm² Anschlussmöglichkeiten Abgang : 1 Pol mit 2 Abgängen bis 25 mm² Polzahl : 1 Werkstoff Isolierteil : PA Werkstoff Polklemme : Messing Werkstoff Klemmschrauben : galv. verz. Stahl mit Kombi-Kreuzschlitz Nennspannung : 400 V Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
38,5 Millimeter
Montageart:
DIN-Schiene
Polzahl:
1
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Energieverteilsysteme/Schaltanlagen
>
Hauptleitungsklemme
Weitere Suchbegriffe:
abzweigklemme 35mm²
,
3549/1
,
35491
,
4011126192063
,
Anschlussklemme
,
Hauptleitungsabzweigklemme
,
Hauptleitungsabzweigklemme berührungssicher
,
Klemme
,
Klemmschiene
,
Klemmschienenblock
,
Leitungsklemme
,
N- und PE-Schiene
,
N-Klemme
,
N-Schiene
,
N/PE-Schiene
,
Null-Leiterklemme
,
PE+N Klemmschiene
,
PE+N-Klemme
,
PE- und N-Klemme
,
PE-Klemme
,
PE-Klemmschiene
,
PE-Schiene
,
PE/N Klemmschiene
,
PE/N-Klemme
,
Schutzleiterklemmschiene
,
Trennklemme
,
Zubehör für Anreihverteiler
,
0462032
,
462032
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 15,18*
€ 21,54*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,8506*
€ 21,6736*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,6251*
€ 23,4751*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 17,08*
€ 24,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 21,82737*
€ 30,33737*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,6736*
€ 25,79158
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,4806*
€ 24,37191
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,4406*
€ 23,13431
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,5906*
€ 22,12281
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,0906*
€ 21,52781
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,8506*
€ 17,67221
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hauptleitungsklemme 12Ein lgr REG 4pol 16-35qmmZu schraub 10-25qmmAb 3549/4
HKL
ab € 28,2186*
Ähnlich
Hauptleitungsklemme 15Ein lgr REG 5pol 16-35qmmZu schraub 10-25qmmAb 3549/5
HKL
ab € 78,30213*
Ähnlich
Hauptleitungsklemme 6Eing lgr REG 2pol 16-35qmmZu schraub 10-25qmmAb 3549/2
HKL
ab € 32,11324*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen