Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Lasttrenner
>
Artikel
Hauptschalter 800A 4p IP20 Einb WartRep Festeinbau NOT-AUS Motorantrieb optional N4-4-800-S1-PV-NA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-B224B25
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
179325
EAN/GTIN:
4015081744114
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Hauptschalter
Lasttrenner
Hauptschalter 800A 4p IP20 Einb WartRep Festeinbau NOT-AUS Motorantrieb optional N4-4-800-S1-PV-NA
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
1000 - 1000 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
800 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
0 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
0 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
34 kA
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
207 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
0 V
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
4
Schaltleistung bei 400 V:
0 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Spannungsauslöser optional:
ja
Verriegelbar:
ja
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
EATON RG:43 Komp.Leistungsschalter
Weitere Suchbegriffe:
Lasttrennschalter
,
Hauptschalter Not Halt
,
Hauptschalter Not-Aus
,
Not Aus Schalter
,
Not Halt Hauptschalter
,
Not Halt Schalter
,
Not-Aus Hauptschalter
,
Notaus Hauptschalter
,
Notaus Schalter
,
Nothalt Hauptschalter
,
Nothalt-Schalter
,
eaton lasttrennschalter 800 a
,
eaton not aus
,
eaton-not-aus eaton
,
Lastschalter
,
Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung
,
Lasttrennschalter kompakt
,
Sicherheitsschalter
,
Sicherungslasttrennschalter
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.024,83*
€ 3.229,99*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3.034,03*
€ 3.230,72*
Lager 1788
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.013,71*
€ 3.236,83*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 3.039,50*
€ 3.261,15*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3.124,98*
€ 3.343,18*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.343,18*
€ 3.978,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.305,05*
€ 3.933,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.197,22*
€ 3.804,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.146,69*
€ 3.744,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.124,98*
€ 3.718,73
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
065958 - ZFS63-NZM7
Eaton
065958
ab € 2,82*
Zubehör
100678 - NZM4-XTVDV-0-NA
Eaton
100678
ab € 147,58*
Zubehör
119003 - NZM4-XHB-DAR
Eaton
119003
ab € 264,03*
Zubehör
119004 - NZM4-XHB-DA-NA
Eaton
119004
ab € 254,75*
Zubehör
119867 - NZM4-4-XISP
Eaton
119867
ab € 20,74*
Zubehör
127737 - NZM4-4-XKS
Eaton
127737
ab € 24,46*
Zubehör
132674 - NZM4-4-XKV95-2KB
Eaton
132674
ab € 314,46*
Zubehör
153186 - NZM3-XKS300
Eaton
153186
ab € 33,21*
Zubehör
171805 - NZM4-XUHIV18DC
Eaton
171805
ab € 162,58*
Zubehör
171809 - NZM4-XUHIV2018DC
Eaton
171809
ab € 162,67*
Zubehör
172534 - NZM4-XTVDKL
Eaton
172534
ab € 179,65*
Zubehör
172535 - NZM4-XTVDKLR
Eaton
172535
ab € 207,74*
Zubehör
180019 - NZM4-4-XKVI1P
Eaton
180019
ab € 320,21*
Zubehör
194557 - Haube Ci für NZM Einbauten, z.B. Fernantrieb, IP65
Eaton
194557
ab € 30,18*
Zubehör
260154 - UVU-NZM
Eaton
260154
ab € 373,41*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen