| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B226I50 Herst.-Nr.: 2CPX062429R9999 EAN/GTIN: 4011617624295 |
| |
|
| | |
| Sammelschienenklemme 16qmm 5mm B11,5mm Flachschiene ZK79P50 Weitere Informationen: | | Breite der Klemme: | 11.5 mm | Geeignet für: | Flachschiene | Geeignet für Rundleiteranschluss: | ja | Max. Leiterquerschnitt: | 16 mm² | Sammelschienendicke: | 5 - 5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sammelschienenklemme, Abzweigklemme, Anschlussklemmensatz, Aufreihklemme, Direkt-Anschlussklemme, Einspeiseklemme, Einspeiseklemme für N-Leiterschiene, Flachkupfer-Sammelschienenklemme, Flachleiterklemme, Klemme, Klemme für Lasche, Klemme für Sammelschiene, Klemme für Sammelschienenlasche, L/N/PE-Anschlussklemme, Lasche, Leiterklemme, Potential-Ausgleichsschienen-Klemme, Reihenklemme für Potentialausgleichsschiene, Reihenklemmschelle, Reihen-Klemmschelle, Universal-Leiteranschlussklemme, Verteilerklemme, Zugbügel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 68,25* | € 86,11* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 68,93* | € 86,84* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 70,11* | € 88,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 72,25* | € 90,62* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 72,69* | € 90,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,365* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|