Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler UP 2x14TE Kst IP30 ET72mm 315x430x86mm REG LEGRAND001412


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B229E96
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     001412
EAN/GTIN:
     3245060014124
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
Kleinverteiler UP 2x14TE Kst IP30 ET72mm 315x430x86mm REG LEGRAND001412
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
315 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
14
DIN-Schiene:
ja
Einbautiefe:
72 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
430 mm mm
Innentiefe:
47.5 mm
Montageart:
Unterputz
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
86 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Verteilertür, legrand kleinverteiler ip30, verteilertür, ap-verteiler 2 reihig, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,39*
€ 104,22*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,11*
€ 110,52*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 96,78*
€ 120,92*
16 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 99,77*
€ 124,01*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 133,18*
€ 164,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,20*
€ 195,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,29*
€ 191,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,73*
€ 184,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,95*
€ 178,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,18*
€ 158,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
001411
ab € 67,25*
Ähnlich
Legrand
001413
ab € 96,51*
Ähnlich
Legrand
001414
ab € 144,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.