Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Profil alu L2500mm H7mm 15891260


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brumberg QUALITYFLEX ONE
Brumberg QUALITYFLEX ONE
Brumberg QUALITYFLEX ONE
Artikel-Nr.:
     262-B239J88
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     15891260
EAN/GTIN:
     4251433921899
Suchbegriffe:
Abdeckglas
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Alu-Profil alu L2500mm H7mm 15891260
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Alu-Profil
Breite:
17.3 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe:
7 mm
Länge:
2500 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 40,26*
€ 40,26*
5 Tage
23
€ 69,00*
ab € 33,05*
€ 44,49*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 34,35*
€ 46,21*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 34,44*
€ 46,41*
3 Tage
7
€ 6,40*
ab € 34,70*
€ 46,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.