Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedientableau UP KNX swedst Farbe Touch schwarzedelstahl ST/U10.1.11-825


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SmartTouch 10 schwarz/Stahl ST/U10.1.11-825
SmartTouch 10 schwarz/Stahl ST/U10.1.11-825
Artikel-Nr.:
     262-B244D39
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2TMA310050B0001
EAN/GTIN:
     6955891819542
Suchbegriffe:
EIB-Bedientableau
EIB-LCD-Bedientableau
KNX-Bedientableau
KNX-LCD-Bedientableau
Bedientableau UP KNX swedst Farbe Touch schwarzedelstahl ST/U10.1.11-825
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Bedientableau
Display:
Farbe
Farbe:
schwarz/edelstahl
KNX:
ja
Montageart:
Unterputz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Schutzart (IP):
IP20
Touchfunktion:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Bedienelement
Weitere Suchbegriffe: Touch Display, Touchdisplay, eib bedientableau, Anzeige, Bedientableau, Bussystem-Melde-/Bedientableau, Farbdisplay, Info-Terminal, Melde- und Bedientableau, Meldetableau, Minitableau, Panel, Tableau, Touchpanel, Touchscreen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 829,83*
€ 860,33*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 828,77*
€ 860,85*
Frei Haus
ab € 839,77*
€ 869,02*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 894,96*
€ 927,34*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 909,04*
€ 943,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 860,85*
€ 1.024,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 853,93*
€ 1.016,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 845,62*
€ 1.006,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 828,77*
€ 986,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6310-0-0166
ab € 73,91*
Zubehör
Busch-Jaeger
2CKA008300A0477
ab € 116,21*
Zubehör
Busch-Jaeger
2TMA310160B0001
ab € 42,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.