Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenklemme 630A 150qmm 512mm B34mm Flachschiene KS150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelschienenklemme 630A 150qmm 512mm B34mm Flachschiene
Sammelschienenklemme 630A 150qmm 512mm B34mm Flachschiene
Artikel-Nr.:
     262-B247A55
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     2600090
EAN/GTIN:
     4012591509158
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Direktanschlussklemme
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme
Sammelschienenklemme 630A 150qmm 512mm B34mm Flachschiene KS150
Weitere Informationen:
Breite der Klemme:
34 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Geeignet für Bandleiteranschluss:
ja
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
ja
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
630 A
Max. Leiterquerschnitt:
150 mm²
Sammelschienenbreite:
12 - 12 mm
Sammelschienendicke:
5 - 5 mm
Weitere Suchbegriffe: sammelschienenklemme 150qmm, sammelschienenklemme, hensel sammelschienenklemme, Abzweigklemme, Anschlussklemmensatz, Aufreihklemme, Direkt-Anschlussklemme, Einspeiseklemme, Einspeiseklemme für N-Leiterschiene, Flachkupfer-Sammelschienenklemme, Flachleiterklemme, Klemme, Klemme für Lasche, Klemme für Sammelschiene, Klemme für Sammelschienenlasche, L/N/PE-Anschlussklemme, Lasche, Leiterklemme, Potential-Ausgleichsschienen-Klemme, Reihenklemme für Potentialausgleichsschiene, Reihenklemmschelle, Reihen-Klemmschelle, Universal-Leiteranschlussklemme, Verteilerklemme, Zugbügel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,70*
€ 13,80*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,76*
€ 13,89*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,91*
€ 14,11*
€ 5,46*
ab € 9,98*
€ 14,20*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,99*
€ 14,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hensel
4012591509141
ab € 15,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.