Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenklemme 630A 240qmm B38mm 1025-30mm Flachschiene KS240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel
Hensel
Artikel-Nr.:
     262-B247A58
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     2600089
EAN/GTIN:
     4012591509141
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Direktanschlussklemme
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme
Sammelschienenklemme 630A 240qmm B38mm 1025-30mm Flachschiene KS240V
Weitere Informationen:
Breite der Klemme:
38 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Geeignet für Bandleiteranschluss:
ja
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
630 A
Max. Leiterquerschnitt:
240 mm²
Sammelschienenbreite:
25 - 30 mm
Sammelschienendicke:
10 - 10 mm
Weitere Suchbegriffe: hensel sammelschienenklemme, sammelschienenklemme, Abzweigklemme, Anschlussklemmensatz, Aufreihklemme, Direkt-Anschlussklemme, Einspeiseklemme, Einspeiseklemme für N-Leiterschiene, Flachkupfer-Sammelschienenklemme, Flachleiterklemme, Klemme, Klemme für Lasche, Klemme für Sammelschiene, Klemme für Sammelschienenlasche, L/N/PE-Anschlussklemme, Lasche, Leiterklemme, Potential-Ausgleichsschienen-Klemme, Reihenklemme für Potentialausgleichsschiene, Reihenklemmschelle, Reihen-Klemmschelle, Universal-Leiteranschlussklemme, Verteilerklemme, Zugbügel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,86*
€ 22,30*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,98*
€ 22,32*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 16,02*
€ 22,47*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,24*
€ 22,77*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 16,35*
€ 22,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hensel
4012591509158
ab € 9,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.