| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B247A67 Herst.-Nr.: 3300143 EAN/GTIN: 4012591611653 |
| |
|
| | |
| Montageplatte Verteiler Kst unbeh 136x100mm KGMP01 Weitere Informationen: | | Breite: | 100 mm mm | Höhe: | 136 mm mm | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hensel montageplatte, chassisplatte, Aluminium-Montageplatte, Isolierstoff-Montageplatte, Kunststoff-Montageplatte, Montageplatte für Verteilergehäuse, Stahlblech-Montageplatte |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,26* | € 4,89* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,29* | € 4,93* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,36* | € 5,03* | | | | | 8 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 3,51* | € 5,25* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 3,68* | € 5,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|