| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B247A68 Herst.-Nr.: 3300144 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Montageplatte Verteiler Kst unbeh 136x130mm KGMP02 Weitere Informationen: | | Breite: | 130 mm mm | Höhe: | 136 mm mm | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Montageplatte, Isolierstoff-Montageplatte, Kunststoff-Montageplatte, Montageplatte für Verteilergehäuse, Stahlblech-Montageplatte |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,47* | € 6,64* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,51* | € 6,70* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,58* | € 6,79* | | | | | 8 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 4,79* | € 7,07* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 5,00* | € 7,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|