Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrüstsatz Kst bl RAL5012 MISN4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umrüstsatz Kst bl RAL5012
Umrüstsatz Kst bl RAL5012
Artikel-Nr.:
     262-B247B41
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     2000014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Gehäuse-Zubehör
Umrüstsatz Kst bl RAL5012 MISN4
Weitere Informationen:
Ausführung:
Umrüstsatz
Breite:
0 mm
Farbe:
blau
Höhe:
0 mm
RAL-Nummer:
5012
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 4,43*
€ 6,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,46*
€ 6,60*
3 Tage
30
€ 4,95*
ab € 4,55*
€ 6,73*
2 Tage
1
€ 4,98*
ab € 4,57*
€ 6,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,23*
€ 7,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.