| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B247B65 Herst.-Nr.: 2600097 EAN/GTIN: 4012591610083 |
| |
|
| | |
| Sammelschienenklemme 630A 35qmm 1016mm B16mm Flachschiene KS35Z Weitere Informationen: | | Breite der Klemme: | 16 mm | Geeignet für: | Flachschiene | Geeignet für Bandleiteranschluss: | ja | Geeignet für Rundleiteranschluss: | ja | Geeignet für Sektorleiteranschluss: | ja | Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie: | 630 A | Max. Leiterquerschnitt: | 35 mm² | Sammelschienenbreite: | 16 - 16 mm | Sammelschienendicke: | 10 - 10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sammelschienenklemme 35mm², sammelschienenklemme, sammelschienenklemme 35 mm, Abzweigklemme, Anschlussklemmensatz, Aufreihklemme, Direkt-Anschlussklemme, Einspeiseklemme, Einspeiseklemme für N-Leiterschiene, Flachkupfer-Sammelschienenklemme, Flachleiterklemme, Klemme, Klemme für Lasche, Klemme für Sammelschiene, Klemme für Sammelschienenlasche, L/N/PE-Anschlussklemme, Lasche, Leiterklemme, Potential-Ausgleichsschienen-Klemme, Reihenklemme für Potentialausgleichsschiene, Reihenklemmschelle, Reihen-Klemmschelle, Universal-Leiteranschlussklemme, Verteilerklemme, Zugbügel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,59* | € 6,73* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 4,64* | € 6,79* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,68* | € 6,84* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 4,73* | € 6,91* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,75* | € 6,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|