Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferband 100A sw lamell 2000x9x2,4mm 0,8mm MIVS100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupferband 100A sw lamell 2000x9x2,4mm 0,8mm
Kupferband 100A sw lamell 2000x9x2,4mm 0,8mm
Artikel-Nr.:
     262-B247B78
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     2000352
EAN/GTIN:
     4012591653523
Suchbegriffe:
Verdrahtungsbausatz
Verdrahtungsbrücke
Verdrahtungssatz
verdrahtungsbrücke
Kupferband 100A sw lamell 2000x9x2,4mm 0,8mm MIVS100
Weitere Informationen:
Anzahl der Lamellen:
3
Bemessungsbetriebsstrom:
100 A A
Breite:
9 mm mm
Farbe:
schwarz
Lamellenstärke:
0.8 mm mm
Lamelliert:
ja
Länge:
2000 mm mm
Stärke:
2.4 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Lamellenband, Stromband, Stromschiene, Verdrahtungsband
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,33*
€ 29,32*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 21,43*
€ 29,53*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,77*
€ 29,84*
€ 5,46*
ab € 21,84*
€ 30,16*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,96*
€ 30,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hensel
4012591653530
ab € 37,28*
Ähnlich
Hensel
4012591653509
ab € 55,76*
Ähnlich
Hensel
4012591653516
ab € 78,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.