Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel 4012591653516 Verdrahtungssatz 2m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hensel
Hensel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910174344
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591653516
EAN/GTIN:
     4012591653516
Suchbegriffe:
Verdrahtungsbausatz
Verdrahtungsbrücke
Verdrahtungssatz
verdrahtungsbrücke
Hensel 4012591653516 Verdrahtungssatz 2m

Verdrahtungsband für elektrische Verbindungen 400 A zwischen Sammelschienen und Einbaugeräten.

Produkt-Art: Verdrahtungssatz
Anzahl Teilungen: 10
Kategorie: Verdrahtungssatz
Länge (Tiefe): 2000 mm
Breite: 16 mm
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 4012591653516
EAN: 4012591653516
Bemessungsbetriebsstrom: 400 A
Lamellenstärke: 1 mm
Lamelliert: ja
Stärke: 8 mm

Weitere Suchbegriffe: 4012591653516, Hensel, Mi VS 400
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 77,84*
€ 97,19*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 78,62*
€ 98,16*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 78,65*
€ 98,20*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 80,36*
€ 100,38*
Lager 1039
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 225,97*
€ 266,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 266,81*
€ 317,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 264,11*
€ 314,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 252,66*
€ 300,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 248,94*
€ 296,24
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 225,97*
€ 268,90
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 112,985* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hensel
4012591653530
ab € 37,27*
Ähnlich
Hensel
4012591653509
ab € 55,09*
Ähnlich
Hensel
2000352
ab € 21,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.