Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauplatte Kst 136x286mm gr MIEP01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel
Hensel
Artikel-Nr.:
     262-B247B88
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     2000706
EAN/GTIN:
     4012591657064
Suchbegriffe:
Aluminium-Einbauplatte
Befehls- und Meldegerät
Befehlsgerät
Einbauplatte
Einbauplatte Kst 136x286mm gr MIEP01
Weitere Informationen:
Breite:
136 mm mm
Durchmesser Öffnungen:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
286 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,05*
€ 24,88*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 18,26*
€ 25,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,49*
€ 25,40*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 18,56*
€ 25,48*
€ 5,46*
ab € 18,52*
€ 25,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hensel
4012591656951
ab € 29,95*
Ähnlich
Hensel
4012591656968
ab € 52,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.