| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2820581 Herst.-Nr.: 2000706 EAN/GTIN: 4012591657064 |
| |
|
| | |
| Abdeckung für Mi-Leergehäuse Größe 1. Als Berührungsschutz oder zum Einbau von Geräten geeignet. Farbe: sonstige, Breite: 136 mm, Höhe: 286 mm, Anzahl der Befehlsstellen: 0, Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hensel, Gustav GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | MIEP01 | Ident Code: | 2000706 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,02* | € 24,60* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 18,22* | € 24,76* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,43* | € 25,12* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 18,59* | € 25,19* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 18,60* | € 25,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|